{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresado | WR | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,5×D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; TPC | |
Longitud de filo Lc | 60 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 74 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19 mm | |
Longitud total L | 126 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,5 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,25 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,28 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205268 20 | |
EAN / GTIN | 4067263243502 | |
Número del fabricante | 205268 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar GARANT Master Alu SlotMachine de MDI con refrigeración interior HPC / TPC, DLC, ⌀ e8 DC: 20mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
415,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
221,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
396,22 €
283,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
340,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
345,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
358,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
415,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,5×D en canteado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5 × D en canteado; 0,2×D |
Refrigeración interior | sí | no | no | sí | sí | sí | sí |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,28 mm | 0,28 mm | 0,28 mm | 0,22 mm | 0,28 mm | 0,22 mm | 0,28 mm |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,18 mm | 0,25 mm | 0,2 mm | 0,25 mm |
Número de dientes Z | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |