{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | WR | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 31 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 42 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,32 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,2 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,22 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205255 16 | |
EAN / GTIN | 4062406122409 | |
Número del fabricante | 205255 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar GARANT Master Alu SlotMachine de MDI con refrigeración interior HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm
a petición
En stock
131 piezas en stock
241,89 €
168,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
172 piezas en stock
265,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
113,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
154,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
250 piezas en stock
199,41 €
139,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
113,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
197,68 €
152,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
118 piezas en stock
237,56 €
185,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | 0,4×D al contornear; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D |
⌀ de cuello D1 | 15 mm | 15 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 15 mm | 15 mm | 15,8 mm | 15,8 mm |
Refrigeración interior | sí | no | no | no | no | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 31 mm | 36 mm | 32 mm | 32 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | f8 | d11 | d11 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,2 mm | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,14 mm | 0,12 mm |