{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | WR | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,4×D al contornear; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 19 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,5 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,2 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,08 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,1 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205250 6 | |
EAN / GTIN | 4062406122218 | |
Número del fabricante | 205250 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm
a petición
En stock
169 piezas en stock
61,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
58,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
59,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
27,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
43,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 19 mm |
anillo de color | amarillo | rosa | rosa | amarillo | amarillo |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 35 grados | 40 grados | 40 grados | 45 grados | 42 grados |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC; TPC | HPC | HPC |