{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 100 mm | |
Longitud total L | 160 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,122 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 204018 20 | |
EAN / GTIN | 4045197886910 | |
Número del fabricante | 204018 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de acabar de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
a petición
En stock
56 piezas en stock
443,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
624,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
249 piezas en stock
165,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
443,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
460,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
441,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | verde | sin | verde | amarillo | amarillo |
Longitud total L | 160 mm | 160 mm | 140 mm | 160 mm | 175 mm | 175 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Ángulo de hélice | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 38 grados | 38 grados |
⌀ de mango Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |