{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Spiralwinkel | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D en contorneado | |
Schaft | DIN 6535 HA con h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 con HA | |
Innenkühlung | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,08 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 204016 8 | |
EAN / GTIN | 4045197886781 | |
Número del fabricante | 204016 8 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |