{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 204014 12 | |
EAN / GTIN | 4045197886729 | |
Número del fabricante | 204014 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de acabar de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
a petición
En stock
211 piezas en stock
126,58 €
86,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
365 piezas en stock
48,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
172 piezas en stock
82,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de filo Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Número de dientes Z | 7 | 6 | 6 |
Dirección de aproximación | horizontal | horizontal | horizontal |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,12 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |