{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 7 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,081 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 204012 10 | |
EAN / GTIN | 4045197886613 | |
Número del fabricante | 204012 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de acabar de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
a petición
En stock
170 piezas en stock
78,03 €
53,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
150 piezas en stock
67,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
86,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
95 piezas en stock
35,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | verde | verde | sin |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | e8 | f8 | h10 |
Tipo | N | N | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,081 mm | 0,072 mm | 0,06 mm | 0,072 mm |
Número de dientes Z | 7 | 6 | 6 | 6 |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |