{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 48 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203612 12 | |
EAN / GTIN | 4045197964120 | |
Número del fabricante | 203612 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas de MDI, TiAlN, ⌀ DC m7: 12mm
a petición
En stock
104 piezas en stock
71,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
160 piezas en stock
139,59 €
97,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
99,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | 0,05×D en contorneado | 0,05×D en el contorneado |
anillo de color | sin | verde | verde |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | f8 | 0 / −0,03 |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |