{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 40 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203612 10 | |
EAN / GTIN | 4045197964113 | |
Número del fabricante | 203612 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas de MDI, TiAlN, ⌀ DC m7: 10mm
a petición
En stock
45 piezas en stock
53,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
116 piezas en stock
107,94 €
75,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
70,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D al contornear | 0,05×D en contorneado | 0,05×D en el contorneado |
Longitud total L | 100 mm | 89 mm | 89 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ de corte DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Longitud de filo Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Número de dientes Z | 6 | 7 | 6 |