{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203510 8 | |
EAN / GTIN | 4045197964175 | |
Número del fabricante | 203510 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
a petición
En stock
77 piezas en stock
21,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
153 piezas en stock
41,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
216 piezas en stock
52,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
212 piezas en stock
61,91 €
42,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | e8 | f8 | f8 |
Tipo | N | N | N | N |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |