{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203510 12 | |
EAN / GTIN | 4045197964199 | |
Número del fabricante | 203510 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas de MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 12mm
a petición
En stock
133 piezas en stock
42,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
281 piezas en stock
88,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
172 piezas en stock
101,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | verde | verde |
Longitud total L | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Longitud de filo Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo | N | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,1 mm |
Número de dientes Z | 6 | 6 | 7 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | 0,05 mm | 0,12 mm |