{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 60 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 68 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,5 mm | |
Longitud total L | 119 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,05 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203209 12 | |
EAN / GTIN | 4062406565992 | |
Número del fabricante | 203209 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI GARANT Master Alu HPC HPC, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 12mm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
154,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
242 piezas en stock
59,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
161,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
161,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
96 piezas en stock
168,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 45 grados | 90 grados | 90 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado | 0,05 × D en canteado | 0,05×D en contorneado | 0,05×D en el contorneado | 0,05 × D en canteado |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 60 mm | 56 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tipo | W | N | N | N | W |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |