{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 50 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 58 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,5 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,05 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203205 10 | |
EAN / GTIN | 4062406119997 | |
Número del fabricante | 203205 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 10mm
a petición
En stock
31 piezas en stock
131,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
312 piezas en stock
49,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
126,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
126,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
120,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 45 grados | 90 grados | 90 grados |
anillo de color | amarillo | sin | verde | verde | amarillo |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Longitud de filo Lc | 50 mm | 46 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 38 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 38 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | h10 | f8 | f8 | h6 |