{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,07×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 64 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 80 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15,8 mm | |
Longitud total L | 130 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,32 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en acero < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203086 16 | |
EAN / GTIN | 4062406569419 | |
Número del fabricante | 203086 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 16mm
a petición
En stock
432 piezas en stock
168,27 €
129,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
318,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
276,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
315,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
261,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 130 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Ángulo de hélice | 40 grados | 40 grados | 40 grados | 40 grados | 40 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Tipo | N | N | N | N | N |
Número de dientes Z | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |