Fresas de desbaste MDI MTC con refrigeración interior, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm

Número de artículo: 203076 8
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de filo Lc 21 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,07 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 203076 8
EAN / GTIN 4045197776327
Número del fabricante 203076 8
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
170
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado hasta 1,5 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.
Para reducir la fuerza de corte y mejorar la calidad de las superficies gracias a la espiral de 45°.
Recubrimiento mejorado para una fuerza de corte más reducida, con la misma vida útil de la herramienta aumentada.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.