{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 41 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,155 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203076 20 | |
EAN / GTIN | 4045197776419 | |
Número del fabricante | 203076 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de desbaste MDI MTC con refrigeración interior 20 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
486,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
389,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
381,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
405,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 104 | 104 | 104 | 104 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 45 | 35 | 35 | 40 |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual |