{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,7 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,4 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,095 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203072 12 | |
EAN / GTIN | 4062406565190 | |
Número del fabricante | 203072 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbaste MDI HPC 12 mm
a petición
En stock
35 piezas en stock
94,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
380 piezas en stock
105,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.208 piezas en stock
61,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
327 piezas en stock
91,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
91,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear |
Longitud total L | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,4 | 0,24 | 0,3 | 0,24 | 0,1 |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |