{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 10 mm | |
Longitud total L | 54 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203034 6 | |
EAN / GTIN | 4045197718556 | |
Número del fabricante | 203034 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbastar GARANT Master Steel MDI HPC 6 mm
a petición
En stock
220 piezas en stock
35,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
40,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
183 piezas en stock
20,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.599 piezas en stock
18,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
101 piezas en stock
58,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
471 piezas en stock
30,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
Longitud total L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ángulo de hélice | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 38 grados | 42 grados | 45 grados |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |