{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 21 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,7 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203016 8 | |
EAN / GTIN | 4045197551085 | |
Número del fabricante | 203016 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI con refrigeración interior HPC 8 mm
a petición
En stock
129 piezas en stock
110,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
84,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
100,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
82,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiSi | AlCrN | AlCrN |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Longitud total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Ángulo de hélice | 38 grados | 35 grados | 45 grados | 35 grados |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo | N | N | N | N |