{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 26 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,6 mm | |
Longitud total L | 73 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,2 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202986 12 | |
EAN / GTIN | 4062406242343 | |
Número del fabricante | 202986 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI GARANT Master INOX M HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
80,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
345 piezas en stock
59,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.023 piezas en stock
59,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
179 piezas en stock
77,68 €
57,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
241 piezas en stock
47,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 42 grados | 35 grados | 35 grados | 40 grados | 38 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | h10 | e8 |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,045 mm |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |