{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 73 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203013 12 | |
EAN / GTIN | 4045197849946 | |
Número del fabricante | 203013 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC 12 mm
a petición
En stock
811 piezas en stock
59,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
394 piezas en stock
59,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
434 piezas en stock
77,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
112,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
424 piezas en stock
47,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlCrN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contorneado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5 × D en canteado |
Longitud de filo Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,3 mm |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |