Fresas de desbastar MDI ISO H55 HPC/TPC 16 mm

Número de artículo: 202970 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa con profundidad de corte 1×D; 0,1×D; 0,15×D en contorneado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC; TPC
Longitud de filo Lc 36 mm
Voladizo L1 incl. cuello 40 mm
⌀ de cuello D1 15 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Redondeo de esquinas rv 0,3 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 55 HRC 0,04 mm
Avance fz para contornear en acero < 55 HRC 0,05 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202970 16
EAN / GTIN 4067263886310
Número del fabricante 202970 16

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
115
Acero < 50 HRC
H
70
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
30
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el mecanizado de aceros en la zona de transición de los grupos de materiales ISO P y H. Especialmente desarrollado para materiales de acero con rango de resistencia a la tracción de 1000-1500 N/mm2 y para materiales de acero endurecido de hasta HRC 55. Sustrato de grano fino y recubrimiento coordinados para una vida útil y fiabilidad del proceso máximas. Corte suave debido a la espiralización de 45°.