Fresas de desbastar MDI ISO H55 HPC/TPC 12 mm

Número de artículo: 202970 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa con profundidad de corte 1×D; 0,1×D; 0,15×D en contorneado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC; TPC
Longitud de filo Lc 26 mm
Voladizo L1 incl. cuello 35 mm
⌀ de cuello D1 11 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Redondeo de esquinas rv 0,3 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 55 HRC 0,03 mm
Avance fz para contornear en acero < 55 HRC 0,04 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202970 12
EAN / GTIN 4067263886303
Número del fabricante 202970 12

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
115
Acero < 50 HRC
H
70
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
30
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el mecanizado de aceros en la zona de transición de los grupos de materiales ISO P y H. Especialmente desarrollado para materiales de acero con rango de resistencia a la tracción de 1000-1500 N/mm2 y para materiales de acero endurecido de hasta HRC 55. Sustrato de grano fino y recubrimiento coordinados para una vida útil y fiabilidad del proceso máximas. Corte suave debido a la espiralización de 45°.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra