{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 7 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 6,8 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202396 7 | |
EAN / GTIN | 4045197858146 | |
Número del fabricante | 202396 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 7mm
a petición
En stock
112 piezas en stock
51,15 €
35,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
53,75 €
41,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
48,55 €
35,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
37,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlCrN | SiTiN | TiAlN | AlCrN |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 21 mm |
Ángulo de hélice | 45 grados | 45 grados | 40 grados | 35 grados |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm |