Fresa de MDI MTC 2,5 mm

Número de artículo: 202396 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
282 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 2,5 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de filo Lc 6,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 12,5 mm
⌀ de cuello D1 2,4 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,05 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,02 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,024 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202396 2,5
EAN / GTIN 4045197857453
Número del fabricante 202396 2,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
190
Acero < 1400 N/mm²
P
170
Acero < 55 HRC
H
90
Acero < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Geometría especial de los canales de viruta y núcleo reforzado.
Fresa de desbaste de MTC con posibilidad de hasta 1,5×D en materiales sólidos
.
Con destalonado excéntrico.
Longitudes constructivas similares a DIN 6527 serie larga.
Recubrimiento mejorado para una fuerza de corte más reducida, con la misma vida útil de la herramienta aumentada.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.