Fresa de MDI 18 mm

Número de artículo: 202307 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 18 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 32 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Forma del mango HB
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,09 mm
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,15 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202307 18
EAN / GTIN 4045197931740
Número del fabricante 202307 18

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
170
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
100
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
60
Acero < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Nota:

Producto sucesor para n.° 202240 / 202245.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra