{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 4 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Forma del mango | HA | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202307 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931573 | |
Número del fabricante | 202307 1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 1,5 mm
a petición
En stock
418 piezas en stock
13,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
468 piezas en stock
21,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear |
anillo de color | sin | sin |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ de corte DC | 1,5 | 1,5 |
Longitud de filo Lc | 4 | 4 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 3 | 2 |