Fresa de MDI 18 mm

Número de artículo: 202296 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 18 mm
    Recubrimiento AlCrN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6527
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 45 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 32 mm
    Longitud total L 92 mm
    ⌀ de mango Ds 18 mm
    Forma del mango HB
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,4 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,09 mm
    Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,15 mm
    anillo de color sin
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 202296 18
    EAN / GTIN 4045197866530
    Número del fabricante 202296 18

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    200
    Aluminio > 10 % Si
    N
    160
    Acero < 500 N/mm²
    P
    100
    Acero < 750 N/mm²
    P
    80
    Acero < 900 N/mm²
    P
    70
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    75
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Medidas constructivas similares a DIN 6527.
    Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Fresa de MDI  18 mm

    Fresa de MDI 18 mm

    a petición
    En stock
    48 piezas en stock
    106,21 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    30 piezas en stock
    154,76 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Recubrimiento AlCrN AlCrN
    Ángulo del chaflán angular 45 45
    anillo de color sin sin
    Longitud total L 92 92
    Refrigeración interior no no
    Longitud de filo Lc 32 32
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,09 0,09

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra