{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202296 12 | |
EAN / GTIN | 4045197866509 | |
Número del fabricante | 202296 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 12 mm
a petición
En stock
854 piezas en stock
42,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
394 piezas en stock
42,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.394 piezas en stock
36,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
198 piezas en stock
65,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
36,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
464 piezas en stock
65,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlCrN | AlCrN | Sin revestimiento | AlCrN | Sin revestimiento | AlCrN |
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longitud de filo Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ángulo de hélice | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |