{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 1,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 3 mm | |
Longitud total L | 38 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,02 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202295 1,8 | |
EAN / GTIN | 4062406271336 | |
Número del fabricante | 202295 1,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas mini de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,8mm
a petición
En stock
262 piezas en stock
18,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
18,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Longitud total L | 38 mm | 38 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Longitud de filo Lc | 3 mm | 3 mm |
Ángulo de hélice | 45 grados | 45 grados |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |