{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 grados | |
Zustellrichtung | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Schaft | DIN 6535 HB con h6 | |
Innenkühlung | no | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 54 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19,7 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Schaftform | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,5 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202294 20 | |
EAN / GTIN | 4045197866356 | |
Número del fabricante | 202294 20 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |