Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 2,5mm

Número de artículo: 202294 2,5
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
259 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Schneidstoff: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 2,5 mm
Beschichtung AlCrN
Schneidstoff MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Número de dientes Z 3
Spiralwinkel 45 grados
Zustellrichtung horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Schaft DIN 6535 HB con h6
Innenkühlung no
Longitud de filo Lc 6 mm
Voladizo L1 incl. cuello 15 mm
⌀ de cuello D1 2,3 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Schaftform HB
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,01 mm
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,011 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 202294 2,5
EAN / GTIN 4045197880338
Número del fabricante 202294 2,5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra