{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 9 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 32 mm | |
⌀ de cuello D1 | 8,8 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202293 9 | |
EAN / GTIN | 4045197931283 | |
Número del fabricante | 202293 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 9 mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
45,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
45,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
30,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 72 | 72 | 72 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 9 | 9 | 9 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 45 | 45 | 45 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 | 0,3 | 0,3 |