{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 21 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4,8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202293 5 | |
EAN / GTIN | 4045197931191 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 5 mm
a petición
En stock
586 piezas en stock
23,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.168 piezas en stock
23,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
975 piezas en stock
15,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
196 piezas en stock
17,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de filo Lc | 13 | 13 | 13 | 9 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 45 | 45 | 45 | 45 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |