{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Características ángulo espiral | 1 | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 7 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202291 4 | |
EAN / GTIN | 4062406271565 | |
Número del fabricante | 202291 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas mini de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm
a petición
En stock
349 piezas en stock
18,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
531 piezas en stock
13,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
32,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
401 piezas en stock
18,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
174 piezas en stock
13,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 45 grados | 30 grados | 45 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | h10 | e8 | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |