Fresas de MDI DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 5,5mm

Número de artículo: 202280 5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 5,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 13 mm
Voladizo L1 incl. cuello 21 mm
⌀ de cuello D1 5,3 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,02 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,023 mm
Factor de corrección para vc 1,5
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202280 5,5
EAN / GTIN 4045197116352
Número del fabricante 202280 5,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico.
Longitudes constructivas similares a DIN 6527 larga.
Tolerancia: Tamaño ⌀ nominal DC = e8.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 5,5mm

Fresas de MDI DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 5,5mm

a petición
En stock
31 piezas en stock
31,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock
31,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock
40,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
338 piezas en stock
15,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
323 piezas en stock
11,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
213 piezas en stock
17,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
41,45 €
29,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
18,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Longitud total L 57 mm 57 mm 57 mm 45 mm 45 mm 54 mm 54 mm 50 mm
Refrigeración interior no no no no no no no no
Norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Norma de fábrica Norma de fábrica DIN 6527 DIN 6527 Norma de fábrica
Mango DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 HB con h6 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra