• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI DIN 6535 HA 4,5 mm

Número de artículo: 202280 4,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
60 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 13 mm
Voladizo L1 incl. cuello 21 mm
⌀ de cuello D1 4,3 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,02 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,023 mm
Factor de corrección para vc 1,5
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202280 4,5
EAN / GTIN 4045197116338

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico.
Longitudes constructivas similares a DIN 6527 larga.
Tolerancia: Tamaño ⌀ nominal DC = e8.
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra