Fresa de MDI con refrigeración interior MTC 20 mm

Número de artículo: 202249 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de filo Lc 41 mm
Voladizo L1 incl. cuello 52 mm
⌀ de cuello D1 19 mm
Longitud total L 104 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Forma del mango HB
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,085 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,12 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202249 20
EAN / GTIN 4045197657367
Número del fabricante 202249 20

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
190
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
150
Aluminio > 10 % Si
N
120
PMMA Fibra acrílica
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Panal de abeja Sándwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.
Longitudes constructivas similares a DIN 6527 serie larga.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de MDI con refrigeración interior MTC 20 mm

Fresa de MDI con refrigeración interior MTC 20 mm

a petición
En stock
3 piezas en stock
260,10 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock
413,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
110 piezas en stock
289,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
389,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
486,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
381,51 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total L 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm 104 mm
Refrigeración interior
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI MDI
Tipo W W W N N N
Número de dientes Z 3 3 3 4 4 4
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra