Fresas de MDI MTC, Sin revestimiento, ⌀ DC: 6mm

Número de artículo: 202243 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
321 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de filo Lc 13 mm
Voladizo L1 incl. cuello 19 mm
⌀ de cuello D1 5,7 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Forma del mango HA
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,025 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,03 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202243 6
EAN / GTIN 4045197537478
Número del fabricante 202243 6

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
190
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
150
Aluminio > 10 % Si
N
120
PMMA Fibra acrílica
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Panal de abeja Sándwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.
Longitudes constructivas similares a DIN 6527 serie larga.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI MTC, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub>: 6mm

Fresas de MDI MTC, Sin revestimiento, ⌀ DC: 6mm

a petición
En stock
321 piezas en stock
31,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.201 piezas en stock
42,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
256 piezas en stock
17,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
160 piezas en stock
69,53 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
527 piezas en stock
31,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
270 piezas en stock
40,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
577 piezas en stock
40,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
352 piezas en stock
21,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
105 piezas en stock
43,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
219 piezas en stock
38,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock
45,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
58 piezas en stock
41,96 €
34,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento Sin revestimiento DLC Sin revestimiento DLC Sin revestimiento DLC DLC Sin revestimiento DLC Sin revestimiento Sin revestimiento DLC
Ángulo del chaflán angular 45 grados 45 grados 45 grados 90 grados 90 grados 45 grados 90 grados 90 grados 45 grados 90 grados 90 grados 90 grados
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Refrigeración interior no no no no no no no no no no no no
Longitud de filo Lc 13 mm 13 mm 13 mm 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm 12 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI MDI
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra