{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e6 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 60 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 74 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19,8 mm | |
Longitud total L | 126 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,2 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,16 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,18 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202010 20 | |
EAN / GTIN | 4062406380854 | |
Número del fabricante | 202010 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 20mm
a petición
En stock
73 piezas en stock
298,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
221,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 74 mm | 74 mm |
Recubrimiento | DLC | Sin revestimiento |
⌀ de cuello D1 | 19,8 mm | 19 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Longitud de filo Lc | 60 mm | 60 mm |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,18 mm | 0,28 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |