{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 36 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,8 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,32 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,1 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,15 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202004 12 | |
EAN / GTIN | 4062406126001 | |
Número del fabricante | 202004 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm
a petición
En stock
309 piezas en stock
102,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
151,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
129,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
237 piezas en stock
109,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
70,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | amarillo | rosa | rosa | amarillo | amarillo |
Longitud total L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |