Juego de destornilladores de compensación en el módulo de CT 17 pcs

Número de artículo: 2016540
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2016540
EAN / GTIN 4010886878576
Número del fabricante 2016540
Número L L60160 1425

Descripción

Descripción:

Dimensiones: 316,5 x 390 x 35 mm

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Módulo Check Tool
  • Anchura total [mm]: 316 mm
  • Longitud total [mm]: 390 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra