Fresa de MDIGARANT Master Steel, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Número de artículo: 201646 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 38 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 16 mm
Voladizo L1 incl. cuello 25 mm
⌀ de cuello D1 7,8 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,045 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 201646 8
EAN / GTIN 4062406297886
Número del fabricante 201646 8

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
190
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico para estabilizar las aristas de corte.
Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Ventaja:

Geometría del espacio de virutas optimizada para una evacuación de virutas mejorada.

Nota:

Producto sucesor para n.° 201645.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de MDIGARANT Master Steel, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 8mm

Fresa de MDIGARANT Master Steel, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

a petición
En stock
30 piezas en stock
51,15 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
258 piezas en stock
18,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
232 piezas en stock
60,86 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock
88,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
48,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo del chaflán angular 45 grados 45 grados 45 grados 45 grados 45 grados
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Norma DIN 6527 DIN 6527 Norma de fábrica Norma de fábrica DIN 6527
⌀ de corte DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Tolerancia ⌀ nominal f8 h10 f8 f8 e8
Tipo N N W W N
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra