Lima para carrocería ∙ 430 mm

Número de artículo: 1934-10
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
Tipo de producto Lima carrocería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1934-10
EAN / GTIN 4000896008032
Número del fabricante 1934-10
Número L L60140 4368

Descripción

Descripción:

  • Dentado de lima
  • Dentado (cara):
    0 = grueso ∙ 1934-10
  • Calentar las abolladuras con un soplete.
    A continuación, trabajar en la abolladura con la lima.
    Mediante el limado (influido por la aleación) se extrae el calor de la abolladura, con lo que la abolladura se alisa
  • Ranurado cruzado
  • Dentado (cara):
    1 = grueso (1934-8)
    3 = fino (1934-9)
  • Perfilado
  • Empuñadura de plástico
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 430 mm
  • Longitud l1: 350 mm
  • Peso neto (kg): 0.64 kg

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop