Hoja de lima para carrocería ∙ 350 mm

Número de artículo: 1934-1
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
    Tipo de producto Lima carrocería

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1934-1
    EAN / GTIN 4000896008025
    Número del fabricante 1934-1
    Número L L60140 1717

    Descripción

    Descripción:

    • Plano
    • Fresado, con dentado inclinado
    • Dentado (cara):
      1 = grande 1934-1
      2 = medio 1934-2
      3 = fino 1934-3
    • Para soporte de limas HAZET 1934 y 1934N-1
    • DIN 7264 forma A
    • Dimensiones / longitud: 350 mm
    • Peso neto (kg): 0.25 kg

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra