Fresas de desbaste MTC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 8mm

Número de artículo: 192895 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k12 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844
  • Perfil de fresado: HRF
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E SPM
Norma DIN 844
Perfil de fresado HRF
Tolerancia ⌀ nominal k12
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de filo Lc 19 mm
Longitud total L 69 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 0,02 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192895 8
EAN / GTIN 4045197359483
Número del fabricante 192895 8

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
95
Acero < 750 N/mm²
P
75
Acero < 900 N/mm²
P
75
Acero < 1100 N/mm²
P
40
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
14
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato SPM con un gran porcentaje de cobalto. Combina la dureza del MDI con la tenacidad del acero PM. Perfil especial dinámico de los labios para el desbastado.
Utilizable como fresa universal. Corte al centro para inmersión.

Aplicación:

Para las máximas exigencias de rendimiento en el arranque de viruta y el aumento del volumen de arranque de viruta. Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-giro.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de desbaste MTC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 8mm

Fresas de desbaste MTC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 8mm

a petición
En stock
88 piezas en stock
69,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
43,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock
38,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
113 piezas en stock
54,61 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock
64,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
236 piezas en stock
28,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo del chaflán angular 45 grados 90 grados 90 grados 45 grados 45 grados 45 grados
Refrigeración interior no no no no no no
Norma DIN 844 DIN 327 DIN 844 B DIN 327 DIN 844 DIN 844 B
Mango DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6 DIN 1835 B con h6
⌀ de corte DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical
⌀ de mango Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra