{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HRF | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,044 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192895 12 | |
EAN / GTIN | 4045197274762 | |
Número del fabricante | 192895 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbaste MTC HSS-E-SPM 12 mm
a petición
En stock
68 piezas en stock
86,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
70,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
85,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
342 piezas en stock
38,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 |
anillo de color | verde | azul | azul | verde |
Longitud total L | 83 | 73 | 83 | 83 |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Longitud de filo Lc | 26 | 16 | 26 | 26 |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | 0 / −0,03 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |