{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192890 20 | |
EAN / GTIN | 4045197108722 | |
Número del fabricante | 192890 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste HSS-PM 20 mm
a petición
En stock
84 piezas en stock
102,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
486 piezas en stock
124,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | verde |
Longitud total L | 104 | 104 |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Material de corte | HSS PM | HSS PM |
Ángulo de hélice | 30 | 30 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,048 | 0,048 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |