{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192890 12 | |
EAN / GTIN | 4045197108685 | |
Número del fabricante | 192890 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
a petición
En stock
108 piezas en stock
51,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
311 piezas en stock
58,06 €
44,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de fresado | HR | HR |
Longitud total L | 83 mm | 83 mm |
Norma | DIN 844 | DIN 844 |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | ±0,12 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | 0,3 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |