Fresa de desbaste HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 20Mmm

Número de artículo: 192605 20M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k12 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: NR
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresado NR
Tolerancia ⌀ nominal k12
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 58 mm
Longitud total L 122 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,5 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,031 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192605 20M
EAN / GTIN 4069515007085
Número del fabricante 192605 20M

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
781
Acero < 750 N/mm²
P
55
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
29
Acero < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con perfil de labio destalonado por muela. Los amplios labios dentados se pueden rectificar de nuevo sin variación del perfil.
Geometría de corte frontal para penetración y paso de dientes desigual.
Tam. de 6M a 25M − Fresas MID. Medidas constructivas según norma de fábrica que están comprendidas entre DIN 844 corta y DIN 844 larga.